Mango de carraca “Twister” para puntas de 1/4 pulgada con imán, Longitud de cuchilla cortante: 100mm

Número de artículo: 676659 100
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
196 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cuchilla cortante (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Asiento para puntas: D 6,3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Asiento para puntas D 6,3
Longitud total 228 mm
Tipo de producto Herramienta de punta

Identificación y clasificación

Número de artículo 676659 100
EAN / GTIN 7610733297696
Número del fabricante 38510.R-100

Descripción

Ejecución:

El mango de carraca SwissGrip Evo permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las manos húmedas o aceitosas. Trabajo sin cansancio debido a la forma circular modificada. La materialización de alta tecnología de tres componentes mejora la resistencia química y mecánica. Para giro a izquierda y a derecha (ángulo de ajuste 15°) con posición central integrada (carraca bloqueada). Asiento con potente imán permanente.

Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.