• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Uchwyty Kraftform do przetyczek do bitów 1/4 cala z oprawką szybkowymienną, uchwyt 6-kątny: 6,3mm

Nr art.: 676656 6,3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uchwyt 6-kątny (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Człon uchwyt bitów
Długość całkowita L 93,6 mm
Długość grotu l1 45 mm
Oznaczenie producenta 416 R
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Część opisana, Czarny głęboki Griff; Griffmulden
Kolor Zielony; Czarny
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Przetyczka
Długość ramienia 44 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, uchwyt bitów D 6,3
Cechy szczególne, uchwyt bitów Magnetyczny uchwyt do bitów; Quick Release
Rodzaj produktu Wkrętak do końcówek typu bit
Norma DIN ISO 1173
Zestaw nie
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676656 6,3
EAN / GTIN 4013288214157
Numer producenta 05023404001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny, przyjemny w dotyku 2-komponentowy uchwyt z wgłębieniami na palce zapewnia bardzo dobre przenoszenie siły i niemęczącą pracę. Z uchwytem szybkowymiennym „Rapidator”.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.