Kraftform skruvdragarhållare för 1/4 tum bits med snabbchuck 6,3 mm

Article no.: 676656 6,3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
68 styck i lager
  • Bitshållare: D 6,3; F 6,3

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 416 R
Bitshållare D 6,3; F 6,3
totallängd 93,6 mm
inbyggt bitsfack no
Produktslag Bitsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 676656 6,3
EAN / GTIN 4013288214157
Manufacturer number 05023404001

Beskrivelse

Utförande:

Ergonomiskt tvåkomponentshandtag med fingerfördjupningar och behaglig haptik för mycket hög kraftöverföring och arbete som inte tröttar. Med ”Rapidator”-snabbyteschuck.

Passar till:

1/4 tum bits med C 6,3- och E 6,3-skaft.