{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Výstup | upínač bitů | |
| Celková délka L | 93,6 mm | |
| Délka čepele l1 | 45 mm | |
| Označení výrobce | 416 R | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Popsaná část, Hluboká černá | Griff; Griffmulden | |
| Barva | Zelená; Černá | |
| Provedení | rovné | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Příčná rukojeť | |
| Délka rukojeti | 44 mm | |
| Velikost unašeče, upínač bitů | D 6,3 | |
| Zvláštní znaky, upínač bitů | Magnetický držák bitů; Quick Release | |
| Druh produktu | Šroubovák na bity | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť |
| Katalogové číslo | 676656 6,3 | |
| EAN / GTIN | 4013288214157 | |
| Číslo výrobce | 05023404001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |