Kraftform-schroevendraaierhouder voor 1/4 inch bits met snelwisselhouder 6,3 mm

Artikelnummer: 676656 6,3
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Bithouder: D 6,3; F 6,3

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 416 R
Bithouder D 6,3; F 6,3
totale lengte 93,6 mm
geïntegreerd bitmagazijn nee
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676656 6,3
EAN/GTIN 4013288214157
Nummer fabrikant 05023404001

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomische, aangename 2-componentengreep met uitsparingen voor de vingers, voor een zeer grote krachtoverbrenging en werken zonder vermoeidheidsverschijnselen. Met ‘Rapidaptor’-snelwisselhouder.

T.b.v.:

1/4 inch bits met C 6,3 en E 6,3 schacht.