Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Wkrętaki z magazynkiem bitów 1/4 cala z grzechotką i magnesem, Wielkość chwytu: 1

Nr art.: 676565 1

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • uchwyty bitów: D 6,3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

uchwyty bitów D 6,3
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do wkrętów Phillips; Wkrętaki płaskie; Wkrętak płaski Pozidriv; Wkrętak do śrub TORX®
długość całkowita 69 mm
z grzechotką nie
z chwytem teleskopowym nie
z bitami tak
z magazynkiem bitów tak
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676565 1
EAN / GTIN 4013288221124
Numer producenta 05008883001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny, 2-komponentowy uchwyt Kraftform o wyjątkowo niewielkich rozmiarach z gniazdem bitów 1/4 cala do trudno dostępnych obszarów. Z funkcją grzechotki i precyzyjnym uzębieniem dla małego kąta cofania. Łatwy w obsłudze pierścień do przełączania. Wraz z 6 odpornymi na obciążenia dynamiczne bitami uniwersalnymi C 6,3, umieszczonymi w magazynku w uchwycie. Mocny magnes trwały w gnieździe bitów zapewnia stabilne osadzenie.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: po 1 szt. nr 675520 wielk. 1/25; 2/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: po 1 szt. nr 675550 wielk. TX15; TX20; TX25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: 1 szt. 0,8×5,5 mm