• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Magazijn-schroevendraaierhouder met 1/4 inch bits met ratel en magneet, Type: 1

Artikelnummer: 676565 1
Korting
€ 45,94
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Bithouder: D 6,3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bithouder D 6,3
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven; Sleufschroevendraaier; Pozidriv-schroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
totale lengte 69 mm
met ratelhandvat nee
met telescoopschacht nee
incl. bits ja
geïntegreerd bitmagazijn ja
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 676565 1
EAN/GTIN 4013288221124
Nummer fabrikant 05008883001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder kleine, ergonomische tweecomponenten-Kraftform-handgreep met 1/4 inch bitopname voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Met ratelfunctie en fijne vertanding voor een geringe terughaalhoek. Eenvoudig te bedienen omschakelring. Inclusief 6 taaiharde universele bits C 6,3 die zich in een magazijn in de handgreep bevinden. De sterke permanente magneet in de bitopname zorgt ervoor dat de bit goed blijft zitten.

T.b.v.:

1/4 inch bits met C 6,3 schacht.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: resp. 1 st. nr. 675520 gr. 1/25; 2/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor binnen-Torx®: resp. 1 st. nr. 675550 gr. TX15; TX20; TX25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: 1 st. 0,8×5,5 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten