Wkrętaki z magazynkiem bitów 1/4 cala z grzechotką i magnesem, typ: 1

Nr art.: 676564 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość zestaw
Rozmiar gniazda wyjściowego, uchwyt bitów D 6,3
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Z magazynkiem bitów
Długość całkowita L 69 mm
Kolor Zielony; Czarny
Rodzaj produktu Grzechotki
Napęd Uchwyt
Człon uchwyt bitów
Funkcja teleskopowania nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676564 1
EAN / GTIN 4013288233936
Numer producenta 05008891001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny, 2-komponentowy uchwyt Kraftform o wyjątkowo niewielkich rozmiarach z gniazdem bitów 1/4 cala do trudno dostępnych obszarów. Z funkcją grzechotki i precyzyjnym uzębieniem dla małego kąta cofania. Łatwy w obsłudze pierścień do przełączania. Dokręcanie i odkręcanie śruby, nawet przy braku oporu, dzięki funkcji „szybkiego kręcenia”. Wraz z 6 odpornymi na obciążenia dynamiczne bitami uniwersalnymi C 6,3, umieszczonymi w magazynku w uchwycie. Mocny magnes trwały w gnieździe bitów zapewnia stabilne osadzenie.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: po 1 szt. nr 675520 wielk. 1/25; 2/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: po 1 szt. nr 675550 wielk. TX15; TX20; TX25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: 1 szt. 0,8×5,5 mm