Mâner şurubelniţă cu compartiment cu biţi 1/4 inch cu clichet şi magnet, Tip: 1

Cod articol.: 676564 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins set
Dimensiune motor D 6,3
Proprietăți mâner Ergonomic; Magazie biţi integrată
Lungimea totală L 69 mm
Culoarea verde; negru
Tip produs Clichet
Acţionare Suport pentru biţi; Mâner
Portanţă Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Funcție telescopică nu

Identificare și clasificare

Cod articol 676564 1
EAN / GTIN 4013288233936
Număr producător 05008891001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner Kraftform 2K deosebit de mic, ergonomic, cu suport de biţi de 1/4 inch pentru zone greu accesibile. Cu funcţie de clichet şi zimţi fini pentru un unghi redus de revenire. Inel de comutare simplu de utilizat. Slăbirea și strângerea șurubului, chiar și în absența rezistenței, utilizând funcția de „rotire”. Inclusiv 6 biţi universali duri C 6,3, care se află într-o compartiment în mâner. Magnetul permanent puternic din suportul de biţi asigură că bitul se aşează în siguranţă.

Adaptat pentru:

Biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3.

Conţinut:

Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: câte 1 buc. Cod 675520 Ref. 1/25; 2/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior: câte 1 buc. Cod 675550 Ref. TX15; TX20; TX25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru fantă: 1 buc. 0,8×5,5 mm