Kasetti-ruuvitaltanpidin, 1/4 tuuman kärjet räikän ja magneetin kanssa, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 676564 1
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Bit-teräistukka: D 6,3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Bit-teräistukka D 6,3
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille; uraruuvinväännin
Kokonaispituus 69 mm
Vaihtomahdollisuus myötä-/vastapäivään kyllä
räikkäkahva kyllä
teleskooppivarsi ei
Sis. Bits-terät kyllä
sisäänrakennettu Bit-teräsäiliö kyllä
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 676564 1
EAN / GTIN 4013288233936
Valmistajan numero 05008891001
Valmistaja/vastuuhenkilö Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Kuvaus

Malli:

Erittäin pieni ergonominen 2K-Kraftform-kahva, jossa on 1/4 tuuman kärkipidin, sopii vaikeasti saavutettaviin paikkoihin. Räikkätoiminto ja hieno hammastus mahdollistavat pienen palautuskulman. Helppokäyttöinen vaihtorengas. Ruuvin löysääminen ja kiristäminen pikatoiminnolla myös vastuksen puuttuessa. Mukana 6 sitkeän kovaa yleiskärkeä C 6,3, jotka ovat kahvassa sijaitsevassa makasiinissa. Kärkipitimessä oleva voimakas kestomagneetti huolehtii kärjen turvallisesta kiinnityksestä.

Sopii:

1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: à 1 kpl nro 675520 koko 1/25; 2/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: à 1 kpl nro 675550 koko TX15; TX20; TX25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl 0,8×5,5 mm

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin