Spiralbor-bits-sortiment i foldetaske 19 dele

Art.-nr.: 676304
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 19 stk.
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype bit-sekskantskaft
Størrelse, bit-sekskant i henhold til din 3126 C 6,3
Emballage Taske
Konfigurerbar nej
Antal skær Z 2
Vinkel, 1. trin 118 grader
Produktnavn (type) N
Skæremateriale HSS
Grænseflade skillepunkt 1
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Produkttype korthulsbor
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 676304
EAN/GTIN 4013288101570
Producentnummer 05259146001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Fordel:

Hurtigt, ukompliceret skift mellem bor, forsænker eller skruebit.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.
Til universalbrug i metal, træ og kunststof.
Specielle nittehulsstørrelser 3,1 og 5,1 mm.

Indhold:

Spiralbor-bits: Nr. 676302 1 stk. i hver str. 3; 4; 4,2; 5; 6; 8
Bits til Phillips-skruer: Nr. 675200 2 stk. i str. 1/25; 3 stk. i str. 2/25; 1 stk. i str. 3/25
Bits til indvendig TORX®: Nr. 675340 1 stk. i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Universalholder „Rapidaptor”: 1 stk. svarende til nr. 675020 str. 6,3K (uden magnet)