Juego de puntas de broca espiral en estuche plegable, 19 piezas

Número de artículo: 676304
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Bolsa
Número de piezas 19 ud.
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango hexagonal para puntas
Tamaño hexágono para puntas según DIN 3126 C 6,3
Configurable no
Cantidad de cortes Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Material de corte HSS
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 676304
EAN / GTIN 4013288101570
Número del fabricante 05259146001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

Ventaja:

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.
De aplicación universal en metal, madera y plásticos.
Tamaños de agujero de remache especiales 3,1 y 5,1 mm.

Contenido:

Puntas de broca espiral: N.° 676302 1 ud. de cada tam. 3; 4; 4,2; 5; 6; 8
Puntas para Phillips: N.° 675200 2 uds. tam. 1/25; 3 uds. tam. 2/25; 1 ud. tam. 3/25
Puntas para TORX® interior: N.° 675340 1 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Mango de acoplamiento “Rapidaptor”: 1 ud. similar a n.° 675020 tam. 6,3K (sin imán)