Garnitura nastavkov s spiralnim svedrom, v zložljivi torbici, 19-delne

Št. art.: 676304
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Kot konice: 118

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HSS
Kot konice 118 stopinj
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips; Izvijač Torx®
Število svedrov 6
Število delov 19
Vrsta izdelka Nastavki s spiralnimi svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676304
EAN/GTIN 4013288101570
Številka proizvajalca 05259146001

Opis

Izvedba:

1/4-colsko 6-kotno držalo po DIN 3126 C 6,3.

Prednosti:

Hitra in preprosta zamenjava nastavkov za vrtanje, grezenje ali vijačnih nastavkov.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.
Univerzalno uporabni za vrtanje kovin, lesa in umetnih mas.
Posebne velikosti 3,1 in 5,1 mm za izvrtine za kovičenje.

Vsebina:

Nastavki s spiralnimi svedri: Art. 676302, po 1 kos vel. 3; 4; 4,2; 5; 6; 8
Vijačni nastavki za Phillips: Art. 675200 2 kosa vel. 1/25; 3 kosi vel. 2/25; 1 kos vel. 3/25
Vijačni nastavki za notranji TORX®: Art. 675340 po 1 kos vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Spojno držalo „Rapidaptor“: 1 kos podobno art. 675020 vel. 6,3K (brez magneta)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli