Antgalių rinkinys su sukimo įrankiu Turbo 19 vnt., Atsuktuvų skaičius: 19

Prekės Nr.: 676205 19
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 19 vnt.
Spalvų tonai, juoda Žolės žalia; Žolės žalia
Aprašyta dalis, Žolės žalia Griff
Gamintojo pavadinimas Kraftform Kompakt Turbo 1
Pakuotė krepšys
Spalva žalios spalvos; juoda
Modelis ties.
Su terkšlės funkcija ne
Geležtės ilgis 89 mm
Gamintojo metodas kaldint.
Įrankių skaičius 19
Rankenos savybės ergonomišk.; keičiami ašmenys
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 3 mm
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams TORX® varžtams PH3; TX10
Išėjimo pavaros dydis, kryžminiams varžtams (PH) PH1
Išėjimo pavaros dydis, pozidriv varžtams (PZ) PH2; PZ1
Produkto rūšis atsuktuvas su antgaliu
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Standartas gamykliniai standartai
Rinkinys taip
Pavara rankena
Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams; vidiniams TORX® varžtams; kryžminiams varžtams (PH); pozidriv varžtams (PZ); varžtams su įpjova (SL)
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676205 19
EAN / GTIN 4013288214614
Gamintojo numeris 05057482001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Net iki keturių kartų didesnis sukimo greitis dėl į rankeną integruotos planetinės pavaros, kurią galima įjungti arba išjungti mygtuko paspaudimu. Norint gerai sureguliuoti ir galutinai priveržti arba atsukti varžtą su dideliu sukimo momentu (iki 14 Nm), rekomenduojama prietaisą išjungti. Ergonomiška rankena su Rapidaptor antgalių laikikliu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.
Tiekiama su tvirtu tekstiliniu sulankstomu krepšiu, kuris uždaromas lipuku.
Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiškaatsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

Privalumai:

  • Patikimas priveržimas galu ir paprastas tikslus reguliavimas.
  • Keturis kartus prisukite varžtą mechaniškai (be akumuliatoriaus).

Turinys:

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674200 dyd. 1/89; 2/89; 3/89
Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674220 dyd. 1/89; 2/89; 3/89
Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3 vidiniams šešiabriauniams varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674244; dyd. 3; 4; 5; 6 mm
Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674250 dyd. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, varžtams su įpjova: 1 vnt. dyd. 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Atsuktuvo rankena: 1 vnt. Nr. 676390 dyd. 6,3