{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica wiercenia wstępnego | 3,7 mm | |
| Kierunek obrotów | Gwint lewoskrętny | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Min. rozmiar gwintu, śruby | M8 | |
| Rozmiar gwintu maks. | M11 | |
| Rodzaj produktu | Wykrętak śrub | |
| Możliwość użycia do | śruby | |
| Długość | 64 mm | |
| Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
| Numer artykułu | 6758650 | |
| EAN / GTIN | 4010886675861 | |
| Numer producenta | 6758650 | |
| Numer L | L60160 404 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |