Linkse tap Gr. 3 M8-M11

Artikelnummer: 6758650
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6758650
EAN/GTIN 4010886675861
Nummer fabrikant 6758650
L-nummer L60160 404

Omschrijving

Omschrijving:

werkwijze:

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 4,9 mm
  • Boring Ø [mm]: 3,7 mm
  • Diameterbereik [mm]: 3,1 - 5,5 mm
  • voor schroefdraad (metrisch): M8 - M11
  • voor schroefdraad (imperiaal): 5/16″ - 7/16″
  • Totale breedte [mm]: 6 mm
  • Totale hoogte [mm]: 6 mm
  • Totale lengte [mm]: 64 mm
  • Hardheid [HRC]: 54
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen