Vytahovák šroubů velikosti 3 M8-M11

Artiklové číslo: 6758650
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Vorbohrdurchmesser 3,7 mm
Drehrichtung linksgewinde
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Gewindegröße min., Schrauben M8
Gewindegröße max. M11
Produktart Schrauben Ausdreher
geeignet für Schrauben
Länge 64 mm
Material Chrom-Vanadium-Stahl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6758650
EAN / GTIN 4010886675861
Číslo výrobce 6758650
L-číslo L60160 404
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Descripción:

Modo de empleo:

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 4,9 mm
  • Ø agujero [mm]: 3,7 mm
  • Rango de diámetro [mm]: 3,1 - 5,5 mm
  • para rosca (métrica): M8 - M11
  • para rosca (imperial): 5/16″ - 7/16″
  • Anchura total [mm]: 6 mm
  • Altura total [mm]: 6 mm
  • Longitud total [mm]: 64 mm
  • Dureza [HRC]: 54
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no