Bity do śrub Torx®, 5/16 cala C 8, profil Torx®: TX20

Nr art.: 675470 TX20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
152 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 867/2 Z TORX®
profil Torx® TX20
długość całkowita 35 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
grot 6-kątny do bitów C8
Powłoka diamant po stronie napędowej nie
pojemnik 100 szt. nie
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675470 TX20
EAN / GTIN 4013288016096
Numer producenta 05066901001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Do mocowania w uchwytach lub maszynach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym.

Zastosowanie:

Do śrub z profilem Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.