Bit za Torx® od 5/16 cola C 8, Torx® profil: TX20

Artikl br.: 675470 TX20
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
312 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 867/2 Z TORX®
Torx® profil TX20
ukupna duljina 35 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Šesterokutna drška za nastavke C8
S dijamantnom prevlakom na strani prigona Ne
u velikom spremniku 100 dijelova Ne
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 675470 TX20
EAN / GTIN 4013288016096
Broj proizvođača 05066901001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačim ili strojevima s odgovarajućim šesterokutnim prihvatom.

Upotreba:

Za vijke s Torx® profilom.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, žilav.