Bity do śrub Torx®, 5/16 cala C 8, profil Torx®: TX55

Nr art.: 675470 TX55
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
106 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 35 mm
Długość grotu l1 35 mm
Średnica ostrza 12 mm
Norma DIN ISO 1173
Oznaczenie producenta 867/2 Z TORX®
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel sześciokątny C 8
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX55
Rodzaj produktu Bity/groty
Napęd Stempel sześciokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675470 TX55
EAN / GTIN 4013288016164
Numer producenta 05066925001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Do mocowania w uchwytach lub maszynach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym.

Zastosowanie:

Do śrub z profilem Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.