Vijačni nastavek za Torx®, 5/16 cole C 8, Profil Torx®: TX20

Št. art.: 675470 TX20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
242 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 867/2 Z TORX®
Profil Torx® TX20
celotna dolžina 35 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
6-kotno držalo vijačnega nastavka C8
Diamantna prevleka na izhodni strani Ne
veliko pakiranje; 100-delno Ne
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 675470 TX20
EAN/GTIN 4013288016096
Številka proizvajalca 05066901001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Za namestitev na ročna držala ali stroje z ustreznim šestkotnim nastavkom.

Uporaba:

Za vijake s profilom Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.