{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| oznaczenie producenta | 855/1 TZ PZ | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| wielkość gniazda krzyżowego | 1 | |
| długość całkowita | 25 mm | |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak Pozidriv | |
| grot 6-kątny do bitów | C 6,3 | |
| kod kolorów | tak | |
| Rodzaj produktu | Narzędzie do bitów |
| Numer artykułu | 675220 1/25 | |
| EAN / GTIN | 4013288191663 | |
| Numer producenta | 05056810001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |