{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | gładkie | |
| Człon | Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub płaskich (SL) | |
| Liczba narzędzi | 61 | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Liczba elementów | 61 szt. | |
| Odcień, Zielony | Srebrny szary | |
| Oznaczenie producenta | Bits-Sortiment 61-teilig, Typ: KPS | |
| Kolor | Zielony | |
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Rozmiar napędu, Uchwyt bitów | C 6,3 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) | PH1 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) | PH2; PZ1 | |
| Rodzaj produktu | Bity/groty | |
| Długość całkowita L | 25 mm | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt bitów | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 675800 KPS | |
| EAN / GTIN | 4013288024756 | |
| Numer producenta | 05066386001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |