Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono 1/25 mm

Št. art.: 675220 1/25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
279 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 855/1 TZ PZ
Standard DIN ISO 1173
Velikost križne zareze 1
celotna dolžina 25 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Barvna koda Da
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675220 1/25
EAN/GTIN 4013288191663
Številka proizvajalca 05056810001

Opis

Izvedba:

Za vpetje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpetje v spojna držala art. 675000675050.
S torzijsko cono, žilavo. Torzijska cona zmanjša porabo moči pri vijačenju. Tako se ne obremenjuje vijačni profil in podaljša življenjska doba (razen vel. TX40).

Uporaba:

Za vijake s križno zarezo Phillips po DIN 3128 oz. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.