{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Serie | PrecisionBits | |
| Geschikt voor machinetoepassing | ja | |
| Meslengte | 50 mm | |
| Afmetingen Aandrijving, bithouder | E6,3 | |
| Maat aandrijving, voor binnen-TORX-PLUS®-schroeven | 9IP | |
| Producttype | bits | |
| Materiaal | speciaal staal / speciale legering | |
| Norm | DIN ISO 1173 | |
| Totale lengte | 50 mm | |
| Set | nee | |
| Aandrijving | bithouder | |
| Uitgang | voor binnen-TORX-PLUS®-schroeven | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Artikelnummer | 674252 9IP | |
| EAN/GTIN | 7610733221387 | |
| Nummer fabrikant | E6.401/9 |