Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 9IP

Art-nr: 674252 9IP
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    46,08  SEK / st.
  • Från 10st.
    38,36  SEK / st.
på begäran
I lager
1 132 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning PrecisionBits
Torx Plus®-profil 9IP
totallängd 50 mm
Drivprofil Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674252 9IP
EAN/GTIN 7610733221387
Tillverkarens nummer E6.401/9

Benämning

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.

Användningsdata:

För alla skruvar inom det extremt belastningsbara Torx Plus®-systemet. Torx Plus®-skruvar används i allt större utsträckning för bland annat montering av vändskär och drivningar.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
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
    Torx Plus®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen