Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3, sześciokąt: 5mm

Nr art.: 674242 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    18,76 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    15,61 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 851 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość całkowita L 50 mm
Norma DIN ISO 1173
Seria PrecisionBits
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów E6,3
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 5 mm
Rodzaj produktu Bity/groty
Zestaw nie
Napęd Uchwyt bitów
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 674242 5
EAN / GTIN 7610733221257
Numer producenta PB E6.210/5

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.

Zastosowanie:

Do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym wg DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Stal specjalna o maksymalnej twardości i jednocześnie szczególnie dużej odporności na obciążenia dynamiczne.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "PrecisionBits" Zobacz wszystkie