{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Długość całkowita L | 50 mm | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Seria | PrecisionBits | |
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Rozmiar napędu, Uchwyt bitów | E 6,3 | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 3 mm | |
| Rodzaj produktu | Bity/groty | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt bitów | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 674242 3 | |
| EAN / GTIN | 7610733221233 | |
| Numer producenta | PB E6.210/3 |