PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 5 mm

Cikkszám: 674242 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,54 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    2,95 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 416 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése PrecisionBits
Hatszög 5 mm
Teljes hossz 50 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Bit hatszög szár E 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 674242 5
EAN / GTIN 7610733221257
Gyártó száma E6.210/5

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.

Felhasználás:

DIN 7426 szerinti belső hatszögcsavarokhoz.

Szabvány:

DIN ISO 1173

Alapanyag:

Nagy szilárdságú speciális acél maximális keménységgel különleges szívósság mellett.
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz