Bit PrecisionBit do śrub z profilem uniwersalnym, 1/4 cala E 6,3, wielkość profilu / długość całkowita: 1mm

Nr art.: 674235 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
1 117 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość profilu / długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub płaskich i Pozidriv z profilem uniwersalnym (PlusMinus)
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość całkowita L 50 mm
Norma DIN ISO 1173
Seria PrecisionBits
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów E 6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich i Pozidriv z profilem uniwersalnym (PlusMinus) 1
Rodzaj produktu Bity/groty
Napęd Uchwyt bitów
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 674235 1
EAN / GTIN 7610733221202
Numer producenta PB E6.180/1

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000 – 675050.

Zastosowanie:

Do wkrętów z rowkiem i z profilem Pozidriv.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Stal specjalna o maksymalnej twardości i jednocześnie szczególnie dużej odporności na obciążenia dynamiczne.