Bit do śrub Pozidriv, 1/4 cala E 6,3 2/89 mm

Nr art.: 674220 2/89
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    24,25  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    20,17  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
169 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 855/4 Z PZ
wielkość gniazda krzyżowego 2
długość całkowita 89 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak Posidriv
grot 6-kątny do bitów E 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 674220 2/89
EAN / GTIN 4013288148797
Numer producenta 05060035001

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.
Od wielk. 3/89 z grotem 6-kątnym przechodzącym na wskroś.

Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem krzyżowym Pozidriv wg DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.
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
    wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka