Pliers set

Nr art.: 6730800
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie karton
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Czarny
Liczba narzędzi 4 szt.
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Szczypce nieokreślone
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 315 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6730800
EAN / GTIN 4010886673089
Numer producenta 6730800
Numer L L60160 5060
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • JC = chrome-plated, with 2-component handles
  • JC = chrome-plated, with 2-component handle covers

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 30 mm
  • Total length [mm]: 315 mm
  • Total width [mm]: 156 mm
  • VDE certified: no