Jeu de pinces

Réf.: 6730800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Emballage Carton
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu; noir
Nombre d’outils 4 pc.
Type d’articulation charnière entrepassée
Sommaire kit/assortiment
Type de produit pince non spécifiée
Surface avec chromage
Longueur totale L 315 mm

Identification et classification

Référence article 6730800
EAN / GTIN 4010886673089
Réf. fabricant 6730800
Article hors catalogue L60160 5060
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Rangements pratiques

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 156 mm
  • Hauteur totale [mm]: 30 mm
  • Longueur totale [mm]: 315 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non