• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangen-Satz 4-teilig

Artikel-Nr.: 6730800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Verpackung Karton
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe blau; schwarz
Anzahl Werkzeuge 4 St.
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Inhalt Set
Produktart Zange unspezifiziert
Oberfläche verchromt
Länge gesamt L 315 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6730800
EAN / GTIN 4010886673089
Herstellernummer 6730800
L-Nummer L60160 5060
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 156 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 30 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 315 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein