KNIPEX 67 01 140 Szczypce tnące czołowe o zwiększonym przełożeniu z tworzywa sztucznego, powlekane fosforanowane, czarne 140 mm

Nr art.: 67 01 140
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
Odcień, Czarny Czarny grafitowy
Część opisana Backen; Schneiden; Backen; Schneiden; Griff
Kolor Czerwony; Czarny
Położenie szczęk proste
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut (miękki); Drut fortepianowy
Skos ostrza Drobny boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Wykonanie uchwytu Uchwyt 2-komponentowy
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Właściwości przeciwpoślizgowe
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka czołowa
Z uchwytem zak
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 140 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 67 01 140
EAN / GTIN 4003773043690
Numer producenta 67 01 140
Numer L L70010 243
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

67 01 140 Szczypce tnące czołowe o zwiększonym przełożeniu Z ostrzami do cięcia drutu miękkiego, twardego i bardzo twardego (fortepianowego). Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły. Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC. - Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 4mm - Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica): Ø 3,1mm - Zakres cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,0mm - Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 1,5mm

Cecha szcz.:

  • Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 4mm
  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 3.1mm
  • Cutting capacities hard wire (diameter): Ø 2.0mm
  • Cutting capacities piano wire (diameter): Ø 1.5mm
  • black atramentized
  • plastic coated
  • polished
  • cutting edges with bevel