Kraft-Vornschneider mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 140 mm

Artikel-Nr.: 67 01 140
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 67 01 140
EAN / GTIN 4003773043690
Herstellernummer 67 01 140
L-Nummer L70010 243

Beschreibung

Beschreibung:

  • mit Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
  • hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,1mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm
  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 1,5mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Kunststoff überzogen
  • poliert
  • Schneide mit Facette