Kracht-voorsnijtang met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 140 mm

Artikelnummer: 67 01 140
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 67 01 140
EAN/GTIN 4003773043690
Nummer fabrikant 67 01 140
L-nummer L70010 243

Omschrijving

Omschrijving:

  • met snijkanten voor zachte en harde draad en pianodraad
  • hoge snijprestaties met minder inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC

Kenmerk:

  • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 4mm
  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 3,1mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 2,0 mm
  • Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 1,5mm
  • gezwart
  • bekleed met kunststof
  • Gepolijst
  • Snijkant met afschuining