Voltage tester

Nr art.: 6699110
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Spannungsprüfer 220-250 V, Schlitz 3 mm
Zasilanie energią Bez zasilania
Wskazanie Latarka prętowa LED,
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 220 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 250 V
Wskazanie (AC) min. 220 V
Wskazanie (AC) maks. 250 V
Napięcie zmienne (AC) min. 220 V
Napięcie zmienne (AC) maks. 250 V
Rodzaj produktu próbnik napięcia
Warianty pomiaru Pomiar napięcia
Rodzaj prądu Prąd przemienny (AC)
Z wyświetlaczem nie
Norma VDE 06800-6
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Długość 140 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6699110
EAN / GTIN 4010886669914
Numer producenta 6699110
Numer L L60160 2062
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Blade nickel-plated, fully insulated blade conforming to DIN VDE 0680-6
  • 4615 3 with metal clip and yellow cap
  • No. 4615 3 with metal clip and yellow cap

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Batteries included: no
  • Blade length: 60 mm
  • Blade width [mm]: 3,0 mm
  • Design: Blade nickel-plated, with metal clip and yellow cap
  • Measuring range [Volt]: 220-250 V
  • REACH registration available: no
  • Single test with 10,000 V AC: no
  • Total length [mm]: 140 mm
  • VDE certified: no
  • Voltage range [AC]: 220-250 V