Tester de tensiune 220-250 V, fantă 3 mm

Cod articol.: 6699110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Denumirea producătorului Spannungsprüfer 220-250 V, Schlitz 3 mm
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Afişare LED
Tensiune de măsurare min., Măsurarea intervalului de tensiune 220 V
Tensiune de măsurare max., Măsurarea intervalului de tensiune 250 V
Afișaj (AC) min. 220 V
Afișaj (AC) max. 250 V
Tensiune alternativă (AC) min. 220 V
Tensiune alternativă (AC) max. 250 V
Tip produs tester de tensiune
Variante de măsurare Măsurarea intervalului de tensiune
Tip de curent Curent alternativ (AC)
Cu afișaj nein
Standard VDE 06800-6
Materialul carcasei Plastic
Lungime 140 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 6699110
EAN / GTIN 4010886669914
Număr producător 6699110
L-Număr L60160 2062
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru tensiune alternativă de 220-250 V
Lama placată cu nichel, complet izolată conform DIN VDE 0680-6
Nr. 4615 3 cu clemă metalică și capac galben

Caracteristică:

  • Design: Lamă placată cu nichel, cu clips metalic și capac galben
  • Lungime totală [mm]: 140 mm
  • Lungimea lamei: 60 mm
  • Domeniu de măsurare [Volt]: 220-250 V
  • Lățimea lamei [mm]: 3,0 mm
  • Interval de tensiune [AC]: 220-250 V
  • 1000 V izolat: nu
  • Bateriile incluse: nu
  • Test unic cu 10.000 V AC: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu