Zkoušečka napětí 220-250 V, štěrbina 3 mm

Artiklové číslo: 6699110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Označení výrobce Spannungsprüfer 220-250 V, Schlitz 3 mm
Zásobování energií Žádné napájení
Ukazatel LED
Měřicí napětí min., Měření napětí 220 V
Měřicí napětí max., Měření napětí 250 V
Zobrazení (AC) min. 220 V
Zobrazení (AC) max. 250 V
Střídavé napětí (AC) min. 220 V
Střídavé napětí (AC) max. 250 V
Druh produktu zkoušečka napětí
Varianty měření Měření napětí
Typ proudu Střídavý proud (AC)
S displejem ne
Norma VDE 06800-6
Materiál pouzdra Plast
Délka 140 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6699110
EAN / GTIN 4010886669914
Číslo výrobce 6699110
L-číslo L60160 2062
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro střídavé napětí 220-250 V
Niklovaná čepel, plně izolovaná podle DIN VDE 0680-6
č. 4615 3 s kovovým klipem a žlutou krytkou.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Poniklovaná čepel, s kovovým klipem a žlutou krytkou
  • Celková délka [mm]: 140 mm
  • Délka čepele: 60 mm
  • Rozsah měření [Volt]: 220-250 V
  • Šířka lopatky [mm]: 3,0 mm
  • Rozsah napětí [AC]: 220-250 V
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Baterie jsou součástí dodávky: bez
  • Jednorázový test s napětím 10 000 V AC: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez