Wkrętaki kątowe z główką Phillips, wielkość gniazda krzyżowego: 1

Nr art.: 669400 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
159 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gniazda krzyżowego 1
do śrub o ⌀ 2,1 mm - 3 mm
długość całkowita 100 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 669400 1
EAN / GTIN 7610733004331
Numer producenta PB 605.1

Opis

Wykonanie:

Dwie końcówki odgięte o 90°. Stop specjalny PB Swiss Tools, powierzchnia niklowana i chromowana. Końcówka czerniona. Radełkowany uchwyt zapewnia pewny chwyt w mokrym i zaolejonym otoczeniu. Ostrza przestawione o 45° względem siebie. Do wkrętów z nacięciem krzyżowym Phillips.