Chave de parafusos de relojoeiro para ranhura, Largura da aresta de corte l: 1

N.º do artigo: 669005 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 520 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da aresta de corte b 1 mm
comprimento total 80 mm
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 669005 1
EAN/GTIN 4045197974990
Número do fabricante 669005 1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Punho de alumínio resistente à corrosão, com lâmina firmemente pressionada.
Extremidade da pega com cabeça sextavada rotativa, permitindo um trabalho delicado.

Material:

Lâminas de aço especial.