Tournevis d'horloger pour vis à fente, Largeur embout (b): 1mm

Réf.: 669005 1
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur embout (b) 1 mm
Longueur totale 80 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 669005 1
Copier
EAN / GTIN 4045197974990
Copier
Réf. fabricant 669005 1
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignée en aluminium résistant à la corrosion, avec lame fermement emmanchée.
Extrémité de la poignée avec tête à 6 pans pivotante, permettant ainsi un travail plus précis.

Matière(s):

Lames en acier spécial.