Wkrętaki dla elektryków do wkrętów z główką Phillips, zmniejszona ⌀ grotu, z uchwytem Kraftform z pełną izolacją VDE, wielkość gniazda krzyżowego: 1

Nr art.: 668620 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
284 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 162 iS
wielkość gniazda krzyżowego 1
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
do śrub o ⌀ 2,1−3 mm
długość grotu 80 mm
długość całkowita 178 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 668620 1
EAN / GTIN 4013288160140
Numer producenta 05006450001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
Uchwyt Kraftform z tworzywa sztucznego antyudarowego, ze zintegrowanymi elementami miękkimi , ułatwiającymi przenoszenie siły i chroniącymi dłoń przed odciskami.
Grot ze specjalnej stali wysokostopowej, pokryty fosforanem cynku.
Zmniejszona średnica grotu z izolacją przydatną przy montażu zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn (⌀ grotu = ⌀ izolacji w przedniej części grotu).

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.