{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Vérifié jusqu’à | 1 000 V | |
| Référence fabricant | 162 iS | |
| Label de qualité et de contrôle | VDE | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | Jaune; Rouge | |
| Exécution | forme droite | |
| Six pans pour prise de clé | oui | |
| Pour contrôle de tension | oui | |
| Tension d’essai maximale | 1 000 | |
| Longueur lame | 80 mm | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Longueur poignée | 98 mm | |
| Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) | PH1 | |
| Type de produit | tournevis | |
| Matériau | acier spécial / Alliage spécial | |
| Surface | avec phosphaté | |
| Norme | DIN EN 60900; VDE 0682-201 | |
| Longueur totale | 178 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis Phillips (PH) | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 668620 1 | |
| EAN / GTIN | 4013288160140 | |
| Réf. fabricant | 05006450001 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |