Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips, redukovaný ⌀ čepele, s rukojetí Kraftform S plnou izolací dle VDE, Velikost křížové drážky: 1

Artiklové číslo: 668620 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
350 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup
Pro šrouby Phillips (PH)
Vhodné pro zkoušku napětí
ne
Celková délka L
178 mm
Délka čepele l1
80 mm
Materiál
speciální ocel / zvláštní slitina
Norma
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Označení výrobce
162 iS
Zkontrolováno do
1 000 V
Třída jakosti
VDE
Vlastnosti rukojeti
Ergonomické
Délka rukojeti
98 mm
Ochrana proti odvalení
ano
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH)
PH1
Barva
Modrá; Žlutá; červená
Druh produktu
Šroubovák
Povrch
Fosfátováno
Pohon
Rukojeť
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668620 1
EAN / GTIN 4013288160140
Číslo výrobce 05006450001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel z vysoce legované speciální oceli, fosfátovaná.
Zmenšené čepele ⌀ s integrovanou ochrannou izolací pro hluboko uložené prvky šroubů a pružin (⌀ čepele = ⌀ izolace v přední části čepele).

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.