{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Classic VDE | |
wielkość gniazda krzyżowego | 2 | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
do śrub o ⌀ | 3,1−5,2 mm | |
długość grotu | 100 mm | |
długość całkowita | 205 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 668372 2 | |
EAN / GTIN | 7610733278404 | |
Numer producenta | 5190.SL 2-100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Wkrętaki dla elektryków Slim do wkrętów z główką Phillips, Classic całkowicie izolowane 2
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
69,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
140 sztuk w magazynie
24,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | Wkrętak z główką Phillips |
do śrub o ⌀ | 3,1−5,2 | 3,1−5,2 |
długość całkowita | 205 | 207 |
długość grotu | 100 | 100 |
wielkość gniazda krzyżowego | 2 | 2 |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |