• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador delgado para electricistas para Phillips, Classic completamente aislado 2

Número de artículo: 668372 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
160 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Classic VDE
Tamaño de ranura en cruz 2
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Para ⌀ de tornillos 3,1 − 5,2 mm
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Longitud total 205 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668372 2
EAN / GTIN 7610733278404
Número del fabricante 5190.SL 2-100

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Mango delgado con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial, el mango es antideslizante incluso con manos húmedas y aceitosas.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza y resistencia especial.
⌀ de la varilla reducido con aislante protector integrado para elementos de atornillado y de muelle profundos (⌀ de varilla = ⌀ del aislante en la zona delantera de la varilla).

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.