{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Classic VDE | |
Ristikantakoko | 2 | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 3,1 − 5,2 mm | |
Terän pituus | 100 mm | |
Kokonaispituus | 205 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 668372 2 | |
EAN / GTIN | 7610733278404 | |
Valmistajan numero | 5190.SL 2-100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sähköasentajan Slim-ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Classic täyseristys 2
pyynnöstä
Varastossa
139 kappaletta varastossa
16,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
789 kappaletta varastossa
5,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 3,1 − 5,2 | 3,1 − 5,2 |
Kokonaispituus | 205 | 207 |
Terän pituus | 100 | 100 |
Ristikantakoko | 2 | 2 |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |