{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Classic VDE | |
Velikost križne zareze | 2 | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
za ⌀ vijaka | 3,1−5,2 mm | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 205 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 668372 2 | |
EAN/GTIN | 7610733278404 | |
Številka proizvajalca | 5190.SL 2-100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ozki izvijač za elektrikarje za profil Phillips, Classic v celoti izolirani 2
po ponudbi
Na zalogi
153 kosov na zalogi
13,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
621 kosov na zalogi
4,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | Izvijač za profil Phillips |
za ⌀ vijaka | 3,1−5,2 | 3,1−5,2 |
celotna dolžina | 205 | 207 |
Dolžina rezila | 100 | 100 |
Velikost križne zareze | 2 | 2 |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |